Motion
H-1000 1.875 LCO MONTAGE PILOTE

NEXEN GROUP
H-1000 1.875 PILOT MOUNT LCO

Embrayage à friction - 1.8750 po d’alésage, monté sur tige, engagement pneumatique/dégagement à ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, terminé avec clavette et 2 SS, fixation à pilote
N° D’ARTICLE MI02506940
N° MFRH-1000 1.875 PILOT MOUNT LCO
Prix2,650.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
H-1000 1.875 PILOT MOUNT LCO

Embrayage à friction - 1.8750 po d’alésage, monté sur tige, engagement pneumatique/dégagement à ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, terminé avec clavette et 2 SS, fixation à pilote
N° D’ARTICLE MI02506940
N° MFRH-1000 1.875 PILOT MOUNT LCO

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,650.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.21°
  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    45.20 hp
  • Taille du raccord
    8.000 po
  • Inertie du variateur
    428.77 lb-po2
  • Dissipation thermique continue maximale
    2.25 hp
  • Taille minimale du pignon
    40/45T, 50/37T, 60/31T, 80/24T, 100/20T
  • Diamètre total
    10.06 po
  • Longueur totale
    8.50 po
  • Diamètre du pilote
    4.8750 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    61.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Embrayage à arbre droit à alésage droit avec roulements étanches. L'alésage de cet embrayage peut être réduit avec les bagues trouvées dans les accessoires. Les embrayages de montage pilote acceptent les poulies, pignons ou accouplements Nexen fournis par le client. Peut être configuré comme frein d'embrayage monté sur l'arbre d'entraînement, avec disque et étrier répertoriés dans les accessoires.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    4600 hphr
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    5.248 po3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    1.246 po3
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à plaque unique
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Vert
  • Zone efficace face à l'embrayage
    50.27 po2
  • Type de face d'embrayage
    Faible coefficient
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    230000 pi-lb
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.230
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Type de couplage
    Disque en poly à verrouillage conique
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Démarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    5 psi
  • Modèle
    H-1000
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, 3/8–16 boulons à 90° sur un cercle de 5.625 po
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    180.44 lb/po2
  • CUP_NON
    662284157124

Aperçu

Description du fabricant
810051 H-1000 1.875, MONTAGE SUR PILOTE, LCO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté