Motion
XHW 2.500 MONTAGE PILOTE NSB

NEXEN GROUP
XHW 2.500 PILOT MOUNT NSB

Embrayage à friction - 2.5000 po d’alésage, monté sur tige, engagement pneumatique/dégagement à ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, terminé avec clavette et 3 SS, fixation à pilote
N° D’ARTICLE MI02506968
N° MFRXHW 2.500 PILOT MOUNT NSB
Prix6,525.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
XHW 2.500 PILOT MOUNT NSB

Embrayage à friction - 2.5000 po d’alésage, monté sur tige, engagement pneumatique/dégagement à ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, terminé avec clavette et 3 SS, fixation à pilote
N° D’ARTICLE MI02506968
N° MFRXHW 2.500 PILOT MOUNT NSB
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
Prix6,525.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    60.10 hp
  • Taille du raccord
    10.000 po
  • Inertie du variateur
    1263.04 lb-po2
  • Dissipation thermique continue maximale
    2.25 hp
  • Taille minimale du pignon
    80/35T, 100/27T
  • Diamètre total
    11.06 po
  • Longueur totale
    10.25 po
  • Diamètre du pilote
    7.000 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    95.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Serrer jusqu'à 5000 po-lb à une vitesse maximale de 80 psi 1200 tr/min, puissance transmise jusqu'à 50 hp, dissipation thermique continue jusqu'à 2.25 hp. Comprend des roulements à billes scellés et un moyeu cannelé. Disponible en modèles à montage pilote, à poulie intégrale et à couplage. Les embrayages de montage pilote acceptent les poulies, pignons ou accouplements Nexen fournis par le client.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    4540 hphr
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 3
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    9.856 po3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    2.152 po3
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à plaque unique
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Zone efficace face à l'embrayage
    66.76 po2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    200000 pi-lb
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.397
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Type de couplage
    Disque en poly à verrouillage conique
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Démarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    8 psi
  • Modèle
    XHW
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    6, 5/8–11 boulons à 90° sur un cercle de 8.500 po
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    272.98 lb/po2
  • CUP_NON
    662284231961

Aperçu

Description du fabricant
811103 XHW 2.500, MONTAGE SUR PILOTE, NSB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good