Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage8.40 hp
- Inertie du variateur27.47 lb-po2
- Dissipation thermique continue maximale0.38 hp
- Taille minimale du pignon35/40T, 40/30T, 50/25T, 60/21T
- Diamètre total6.06 po
- Longueur totale5.56 po
- Diamètre du pilote3.0000 po
- Taille du port1/8 NPT
- Poids16.50 lb
Détails
- Détails supplémentairesEmbrayage léger refroidi par air pour les applications de contrôle de tension à plage étroite. Garniture spéciale en téflon pour réduire le couple de sortie, un fonctionnement plus fluide à bas régime différentiel et une très longue durée de vie. Peut être configuré comme un frein d'embrayage avec disque et étrier répertoriés dans les accessoires.
- Durée de vie approximative de l'embrayage1716 hphr
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée0.855 po3
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve0.327 po3
- Catégorie d'embrayageEmbrayage à plaque unique
- Code de couleur du bord côté embrayageBleu
- Zone efficace face à l'embrayage18.62 po2
- Type de face d'embrayageCoefficient de Teflon (très faible)
- Capacité du dissipateur thermique d'embrayage60000 pi-lb
- Facteur de réponse de l'embrayage0.060
- Type d'embrayageEmbrayage à friction
- ConceptionOuvert
- Arrangement de conduiteMontage pilote
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- FinitionOxyde noir
- FonctionTension
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Rpm max.3600 tr/min
- Capacité de couple dynamique maximale126 po
- ModèleL-600
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement4, 1/4–20 boulons à 90° sur un cercle de 3.500 po
- Type de produitEmbrayages pneumatiques
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Inertie de l’arbre16.13 lb/po2
- CUP_NON662284237642
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire