Motion
MB-600S FREIN 10 PRINTEMPS

NEXEN GROUP
MB-600S BRAKE 10 SPRING

MB Frein à bride -600 - Ressort/air, 0.875 po à 1.625 po, 3600 tr/min max., 1/8 NPT port, fini aluminium coulé nu
N° D’ARTICLE MI02508412
N° MFRMB-600S BRAKE 10 SPRING
Prix3,439.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
MB-600S BRAKE 10 SPRING

MB Frein à bride -600 - Ressort/air, 0.875 po à 1.625 po, 3600 tr/min max., 1/8 NPT port, fini aluminium coulé nu
N° D’ARTICLE MI02508412
N° MFRMB-600S BRAKE 10 SPRING
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
Votre prix3,439.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.875 po, 1.000 po, 1.125 po, 1.250 po, 1.375 po, 1.500 po, 1.625 po
  • Taille du cadre
    182T, 184T, 213, 213T, 215, 215T, 254, 254U, 256T, 256U
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    26.50 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Concentrateurs d’accessoires
    801331 (alésage de 0,875 po), 801332 (alésage de 1.000 po), 801333 (alésage de 1.125 po), 801334 (alésage de 1.250 po), 801335 (alésage de 1.375 po), 801336 (alésage de 1.500 po), 801337 (alésage de 1.625 po)
  • Détails supplémentaires
    Consultez Motion pour une utilisation dans des applications cycliques. Concentrateur requis (vendu séparément).
  • Durée de vie approximative des freins
    1200 hp/h
  • Temps approximatif de réponse à l’engagement
    30 ms
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    16.200 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    78.400 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Zone efficace face au frein
    17.0 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    15.00 hp
  • Série de freins
    MB Série
  • Engagement/libération
    Ressort/air
  • Finition
    Aluminium coulé nu
  • Type de cadre
    NEMA
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Manuel d’instructions
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    0.33 hp
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Couple de freinage statique min.
    1100 po
  • Pression de relâchement minimum
    65 psi
  • Configuration de montage
    Montage sur bride
  • Conception ouverte ou fermée
    Fermé
  • Type de produit
    Freins pneumatiques montés sur bride
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de reconstruction
    801351
  • Trousses de commande recommandées
    940012 (3 VOIES N.C. 1/8 NPT), 940017 (3 VOIES N.C. 0-100 PSI 1/8 NPT), 940021 (3 VOIES 5-100 PSI 1/8 NPT)
  • Inertie de l’arbre
    12960.00 lb/po2

Aperçu

Description du fabricant
801305 MB-600S FREIN,10 RESSORT
  • Ces freins à ressort offrent un couple élevé dans une unité compacte
  • Capacité de couple statique jusqu’à 1800 po-lb
  • Vitesse de fonctionnement maximale jusqu’à 3600 tr/min
  • Tailles d’alésage jusqu’à 1.875 pouces
  • Puissance thermique nominale jusqu’à 0.450
  • Conçu pour être monté directement sur les moteurs électriques à double arbre avec revêtement NEMA « C »
  • Ne peut pas être monté verticalement

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté