Motion
TSE-1400 QD'F' 14 PRINTEMPS

NEXEN GROUP
TSE-1400 QD'F' 14 SPRING

Frein monté sur arbre - Ressort/air, type de bague QD, taille de port 1/4 NPT , maximum 1800 tr/min, fini de peinture acrylique noire, face à haut coefficient
N° D’ARTICLE MI02508417
N° MFRTSE-1400 QD'F' 14 SPRING
Prix7,938.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
TSE-1400 QD'F' 14 SPRING

Frein monté sur arbre - Ressort/air, type de bague QD, taille de port 1/4 NPT , maximum 1800 tr/min, fini de peinture acrylique noire, face à haut coefficient
N° D’ARTICLE MI02508417
N° MFRTSE-1400 QD'F' 14 SPRING
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
Votre prix7,938.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles d’alésage
    1.0000 in, 1.0000 to 3.2500 in, 1.1250 in, 1.1875 in, 1.2500 in, 1.3125 in, 1.3750 in, 1.4375 in, 1.5000 in, 1.5625 in, 1.6250 in, 1.6875 in, 1.7500 in, 1.8125 in, 1.8750 in, 1.9375 in, 2.0000 in, 2.0625 in, 2.1250 in, 2.1875 in, 2.2500 in, 2.3125 in, 2.3750 in, 2.4375 in, 2.5000 in, 2.5625 in, 2.6250 in, 2.6875 in, 2.7500 in, 2.8125 in, 2.8750 in, 2.9375 in, 3.0000 in, 3.1250 in, 3.1875 in, 3.2500 in
  • Diamètre total
    16.48 po
  • Longueur totale
    7.25 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    125.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    La douille QD est requise et vendue séparément. Consultez Motion Industries pour une utilisation dans des applications cycliques.
  • Durée de vie approximative des freins
    7250 hp/h
  • Style d’alésage
    Bague F (1.000 à 3.250 po)
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    7.800 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    21.100 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Violet
  • Zone efficace face au frein
    72.2 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient élevé
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    830000 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    65.00 hp
  • Facteur de réponse du frein
    4.290
  • Type et portée de la bague
    Type F - 1.0000 à 3.5000 po / 254 mm
  • Engagement/libération
    Ressort/air
  • Trousse de revêtement
    822722
  • Finition
    Peinture acrylique noire
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Protections
    822526
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    12.80 hp
  • Pression maximale
    100 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Couple de freinage statique maximal
    7000 po
  • Pression de relâchement minimum
    80 psi
  • Modèle
    TSE-1400
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Autres accessoires
    822525 (support de goupille de serrage)
  • Type de produit
    Freins pneumatiques montés sur arbre
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de commande recommandées
    940019,940019,940020
  • Inertie de l’arbre
    991.00 lb/po2
  • CUP_NON
    662284252676

Aperçu

Description du fabricant
822724 TSE-1400 QD'F',14 RESSORT

You May Also Like

Les clients ont également acheté