Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/8 NPT
- Poids29.00 lb
Détails
- Type d’accessoire845600 (12K-Brake Alésage de baril vide), 845601 (12K-Brake Baril 2.000 po NSB), 845602 (12K-Brake Baril 2.750 po NSB)
- Durée de vie approximative des freins2571 hp/h
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée12.566 po3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve6.283 po3
- Code de couleur du bord orienté vers le freinVert
- Zone efficace face au frein4.4 po2
- Type de face de freinFaible coefficient
- Capacité du dissipateur thermique de frein405000 pi-lb
- Taux d’entrée thermique de crête de frein4.00 hp
- Série de freinsHaut à charnière 12K
- Engagement/libérationAir/ressort
- Trousse de revêtement845572
- FinitionOxyde noir
- FonctionArrêt, maintien, tension
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Diss. thermique continue frein max.3.00 hp
- Pression maximale80 psi
- Couple de freinage statique maximal2250 po
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Contrôle recommandé940011 (N.O. 3-Way), 940012 (N.F. 3-Way), 940017 (N.F. 3-Way 0-100 psi), 940021 (3 voies 5-100 psi)
- Inertie de l’arbre465.10 lb/po2
- CUP_NON662284199421
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation