Spécifications
Dimensions
- Gamme de tailles d’alésage0.8750 in, 0.8750 to 2.8750 in, 0.9375 in, 1.0000 in, 1.1250 in, 1.1875 in, 1.2500 in, 1.3125 in, 1.3750 in, 1.4375 in, 1.5000 in, 1.5625 in, 1.6250 in, 1.6875 in, 1.7500 in, 1.8125 in, 1.8750 in, 1.9375 in, 2.0000 in, 2.0625 in, 2.1250 in, 2.1875 in, 2.2500 in, 2.3125 in, 2.3750 in, 2.4375 in, 2.5000 in, 2.5625 in, 2.6250 in, 2.6875 in, 2.7500 in, 2.8125 in, 2.8750 in
- Diamètre total13.76 po
- Longueur totale5.22 po
- Taille du port1/4 NPT
- Poids89.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesLa douille QD est requise et vendue séparément. Pour empêcher la rotation du boîtier, voir le support de goupille de couple sous les accessoires.
- Durée de vie approximative des freins6550 hp/h
- Style d’alésageE Bague (0.8750 à 2.8750 po)
- Type d’alésageQD Bushed
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée11.298 po3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve2.764 po3
- Code de couleur du bord orienté vers le freinViolet
- Zone efficace face au frein58.6 po2
- Type de face de freinCoefficient élevé
- Capacité du dissipateur thermique de frein550000 pi-lb
- Taux d’entrée thermique de crête de frein53.00 hp
- Facteur de réponse du frein0.451
- Type et portée de la bagueType E - 0.8750 à 2.8750 po / 254 mm
- Engagement/libérationAir/ressort
- FinitionPeinture acrylique noire
- FonctionArrêt et maintien
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Diss. thermique continue frein max.6.40 hp
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.1800 tr/min
- Couple de freinage statique maximal7700 po
- Pression d’engagement minimale3 psi
- ModèleT-1200
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Autres accessoires822515 (support de goupille de serrage)
- Type de produitFreins pneumatiques montés sur arbre
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Trousses de commande recommandées940011,940012,940017,940021
- Inertie de l’arbre478.40 lb/po2
- CUP_NON662284251020
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation