Spécifications
Dimensions
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage2.80 kW
- Taille du cadreD71C
- Diamètre de l’arbre d’entrée14 mm
- Diamètre de l’arbre de sortie14 mm
- Taille du port1/8 NPT
- Poids12.50 lb
Détails
- ActionnementAir/Air
- Type d’alésageDroit
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée17.040 cm3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve10.040 cm3
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Type de face de freinCoefficient standard
- Taux d’entrée thermique de crête de frein2.80 kW
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée17.040 cm3
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve10.590 cm3
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Type de combinaisonEmbrayage à face en C Nema - Frein
- Diss. thermique continu combiné0.08 kW hp
- Facteur Cv0.12
- FinitionAluminium usiné
- Alimentation d’entrée115 VCA 50/60 Hz à 2.5
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662284245548
- Pression maximale6.0 bars
- Rpm max.3600 tr/min
- Couple de freinage statique maximal10 N-m
- Couple d'embrayage statique maximal10 N-m
- Conception ouverte ou ferméeFermé
- Capacité de charge suspendue32 kg
- ÉvaluationsCE et RoHS
- SérieFMCBE
- Plage de température32-150 °F
- CUP_NON662284245548
Aperçu
- Fermé, à enclenchement pneumatique, frein d'embrayage avec arbre d'entrée et pieds en option
- Avec vanne intégrée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation