Spécifications
Dimensions
- Largeur maximale recommandée de la toile19 po
- Tension maximale de la sangle5 po
- Largeur du rouleau21 po
- Accident vasculaire cérébral2.00 po
Détails
- Actionneur sans charge Vitesse maximale1.00 po/s
- Montage du contrôleurCôté gauche
- ContrôleursAE120 - Compris
- FinitionPlaqué chrome
- À utiliser avec la sérieSystèmes de guide Web
- FonctionGuides Web pivotants autonomes
- Alimentation d’entrée100-240 V c.a. 50/60 Hz à 100 Watts
- Page de produit du fabricant
- Nombre de capteurs1
- Catégorie de piècesGuide Web et systèmes d’alignement
- CapteurPH-16
- Emplacement du capteurCôté droit
- Type de capteurInfrarouge
- SérieTaille 21
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation