Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre71A et 71B
- Diamètre de l’arbre d’entrée14 mm po
- Diamètre de l’arbre de sortie14 mm
- Poids7.00 lb
Details
- Style d’alésageArbre droit
- FinitionPlaqué nickel
- À utiliser avec la sérieEmbrayage/frein série FMCBE-110-14 , embrayage/frein série FMCBES-110-14
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.1500 tr/min
- Catégorie de piècesAutres accessoires
- ÉvaluationsCE et RoHS
- SérieUnité d’entrée FM 110-14
- CUP_NON662284223881
Aperçu
Description du fabricant
801445 FMIU-110-14 UNITÉ D'ENTRÉE,14
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Nexen Power Transmission Products FlyerNexen Group's Power Transmission line includes friction clutches, tooth clutches, clutch-brakes, torque limiters, and rotary brakes for controlled motion and overload protection. Designed for OEM and industrial applications, these products provide reliable torque transmission, stopping, and equipment safeguarding
View Literature
Nexen Making Safety Priority FlyerNexSafe certified rail brakes, rod locks, and servomotor brakes provide functional safety solutions for emergency stopping and holding applications. Designed with spring-engaged, air-released operation, they meet ISO 13849-1 standards with high reliability and performance levels up to PLe.
View Literature