Motion
C2517-42
Redresseur de retour plat Link-Belt® - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI02509289
N° MFRC2517-42
Prix270.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Redresseur de retour plat Link-Belt® - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI02509289
N° MFRC2517-42
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
Prix270.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    0 °
  • Ceinture Largeur  
    42 po
  • Dimension de montage
    51 po
  • Dimensions globales
    53 x 8.88 x 7 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Poids
    44 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres double, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
C2517-42 COURROIE DE RETOUR EN ACIER