Motion
DG5V-5-6C-M-U-B6-10

VICKERS BY DANFOSS
DG5V-5-6C-M-U-B6-10

Vanne de régulation directionnelle 02-358286 - débit max. 114 L/min
N° D’ARTICLE MI02509559
N° MFRDG5V-5-6C-M-U-B6-10
Prix2,144.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG5V-5-6C-M-U-B6-10

Vanne de régulation directionnelle 02-358286 - débit max. 114 L/min
N° D’ARTICLE MI02509559
N° MFRDG5V-5-6C-M-U-B6-10
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
Prix2,144.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    6.90 po
  • Longueur totale
    7.87 po
  • Largeur totale
    2.86 po
  • Taille (ISO-4401)
    D05
  • Taille de la vanne
    D05

Détails

  • Actionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Matériau du corps
    Fonte ductile
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    110 Volt AC 50 Hz/120 Volt AC 60 Hz
  • Numéro de conception
    10
  • Connexion électrique
    Montage ISO 4400
  • Type de connecteur électrique
    Connecteur ISO 4400 (Din 43650)
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température de fonctionnement maximale
    80 °C
  • Débit maximum
    4.03 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    5076 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °C
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DG5V-5 10
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Ressort centré
  • Type de bobine
    Un port et un interrupteur de détection à double décalage sur le port B
  • Pression nominale du port T
    207 bars
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG5V5-6C-M-U-B6-10 VANNE
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté