Motion
ER23-2
Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 1-7/16 po DI
N° D’ARTICLE MI02510479
N° MFRER23-2
Prix154.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 1-7/16 po DI
N° D’ARTICLE MI02510479
N° MFRER23-2
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
Prix154.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.6875 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.9375 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Largeur totale
    1.6875 po
  • Poids
    1.3 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Enduit d’oxyde noir
  • Dégagement interne
    C0
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Série
    ER
  • CUP_NON
    087796235175

Aperçu

Description du fabricant
ER23-2 BRG