Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril1.871 po
- Longueur du baril0.875 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2-1/4 po
- Alésage Diamètre22 mm
- Taille de la bagueSH SH
- Bride extérieure Diamètre2.687 po
- Bride Épaisseur0.4375 po
- Taille de la rainure de clavette6 x 2.8 mm
- Longueur jusqu’à Alésage1.2500 po
- Longueur de vis1-3/8 po
- Taille du filetage1/4-20 po
- Alésage fini stocké0.8661 po
- Hauteur de la dimension de stockage1.375 po
- Longueur de la dimension de stockage2.875 po
- Largeur de la dimension de stockage2.875
- Poids1.00 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- MatérielFonte
- Type de montageInverser
- Nombre de trous de boulons3
- Brochure du produit
- Couple de serrage des vis108 po
- CUP_NON697950703206
Aperçu
- Martin® offre une large sélection de bagues QD entièrement en acier et de série
- Convient à une vaste gamme d’applications
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire