Motion
100208

OILSAFE
100208

Couvercle utilitaire pour fût
N° D’ARTICLE MI02510982
N° MFR100208
Prix65.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OILSAFE
100208

Couvercle utilitaire pour fût
N° D’ARTICLE MI02510982
N° MFR100208

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix65.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    121 mm
  • Longueur
    147 mm
  • Longueur du bec
    48 mm
  • Poids
    0.70 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Ingénierie du plastique
  • Couleur
    Rouge
  • Caractéristiques et avantages
    • Grande ouverture de sortie idéale pour remplir les carters de manivelle et les boîtes d’engrenages • Fabriqué avec des matériaux de qualité industrielle résistants à la chaleur • La construction ultra durable ne se déforme pas, ne fuit pas et ne se brise pas • La conception de filetage d’étanchéité avancée assure un ajustement sûr sur les barils OilSafe® authentiques • Conçu pour être jumelé à une pompe OilSafe® Standard ou Premium • Convient à n’importe quel fût OilSafe® de 1.5-, 2, 3, 5 ou 10 pintes par litre • Rouge
  • Matériel
    Ingénierie du plastique

Aperçu

Description du fabricant
COUVERCLE UTILITAIRE 100208 ROUGE
  • Grande ouverture de sortie idéale pour remplir les carters de manivelle et les boîtes d’engrenages
  • Fabriqué avec des matériaux résistants à la chaleur de qualité industrielle
  • La construction ultra durable ne se déforme pas, ne fuit pas et ne se brise pas
  • La conception avancée du filetage d’étanchéité assure un ajustement sûr sur les fûts OilSafe® d’origine
  • Conçu pour être associé à une pompe OilSafe® Standard ou Premium
  • S’adapte à tous les fûts OilSafe® de 1.5-, 2, 3, 5 ou 10 pintes/L
  • Rouge

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté