Motion
100207

OILSAFE
100207

Couvercle utilitaire pour fût
N° D’ARTICLE MI02510988
N° MFR100207
Prix65.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OILSAFE
100207

Couvercle utilitaire pour fût
N° D’ARTICLE MI02510988
N° MFR100207
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
Prix65.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    121 mm
  • Longueur
    147 mm
  • Longueur du bec
    48 mm
  • Poids
    0.70 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Ingénierie du plastique
  • Couleur
    Violet
  • Caractéristiques et avantages
    • Grande ouverture de sortie idéale pour remplir les carters de manivelle et les boîtes d’engrenages • Fabriquée avec des matériaux résistants à la chaleur de qualité industrielle • Construction ultra durable qui ne se déforme pas, ne fuit pas et ne se brise pas • La conception avancée du filetage d’étanchéité assure un ajustement sûr sur les fûts OilSafe® d’origine • Conçue pour s’apparier à une pompe OilSafe® Standard ou Premium • S’adapte à tous les fûts OilSafe® de 1.5-, 2, 3, 5 ou 10 pintes/L • Violet
  • Matériel
    Ingénierie du plastique

Aperçu

Description du fabricant
100207 COUVERCLE UTILITAIRE VIOLET
  • Grande ouverture de sortie idéale pour remplir les carters de manivelle et les boîtes d’engrenages
  • Fabriqué avec des matériaux résistants à la chaleur de qualité industrielle
  • La construction ultra durable ne se déforme pas, ne fuit pas et ne se brise pas
  • La conception avancée du filetage d’étanchéité assure un ajustement sûr sur les fûts OilSafe® d’origine
  • Conçu pour être associé à une pompe OilSafe® Standard ou Premium
  • S’adapte à tous les fûts OilSafe® de 1.5-, 2, 3, 5 ou 10 pintes/L
  • Violet