Motion
SNL 3136

SKF
SNL 3136

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI02511366
N° MFRSNL 3136
Prix5,593.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNL 3136

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI02511366
N° MFRSNL 3136
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
Votre prix5,593.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    180 mm
  • Largeur de la base
    7.48 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    17.7200 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    6.4375 po, 6.5000 po, 160 mm
  • Global Hauteur  
    14.0000 po
  • Global Longueur  
    530 mm
  • Global Largeur  
    240 mm
  • Poids
    168.65 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    23136CCK/W33, C3136 K
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Base à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    SNL
  • Normes respectées
    ISO/DIS 185 Grade 200
  • CUP_NON
    7316571676746

Aperçu

Description du fabricant
SNL 3136 HSG.