Motion
02-330255
EPV1000D10 VANNE PROPORTIONNELLE
N° D’ARTICLE MI02512017
N° MFR02-330255
Prix586.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
EPV1000D10 VANNE PROPORTIONNELLE
N° D’ARTICLE MI02512017
N° MFR02-330255
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
Prix586.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.71 po
  • Longueur totale
    133.4 mm
  • Largeur totale
    1.71 po

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pression de fonctionnement maximale
    +5000 psi
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +5000 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à +194 °F
  • Matériau du joint
    Nitrile

Aperçu

Description du fabricant
EPV1000D10 VANNE PROPORTIONNELLE