Motion
SNL 3144

SKF
SNL 3144

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI02512050
N° MFRSNL 3144
Prix10,199.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNL 3144

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI02512050
N° MFRSNL 3144
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
Prix10,199.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    220 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    540 mm
  • Diamètre à l’alésage
    200 mm
  • Diamètre de l’alésage compatible
    200 mm
  • Global Hauteur  
    434 mm
  • Global Longueur  
    640 mm
  • Global Largeur  
    290 mm
  • Poids
    307.55 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    23144CCK/W33, C3144 K
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Base à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    SNL
  • Normes respectées
    ISO/DIS 185 Grade 200
  • CUP_NON
    7316571680491

Aperçu

Description du fabricant
SNL3144 HSG