Motion
1X10 CONDUIT D'AIR 20SD

GATES RUBBER CO
1X10 AIR DUCT 20SD

Tuyau de conduit d’air SD Plant Master s.r.l. 8-20 ( 1.000 po D.I., monocouche de tissu synthétique avec deux fils hélicoïdaux intégrés., matériau en néoprène, 20 psi
N° D’ARTICLE MI02512073
N° MFR1X10 AIR DUCT 20SD
Prix36.82 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1X10 AIR DUCT 20SD

Tuyau de conduit d’air SD Plant Master s.r.l. 8-20 ( 1.000 po D.I., monocouche de tissu synthétique avec deux fils hélicoïdaux intégrés., matériau en néoprène, 20 psi
N° D’ARTICLE MI02512073
N° MFR1X10 AIR DUCT 20SD
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
Prix36.82 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    1.000 po
  • Longueur
    10 pi
  • Rayon de courbure minimum
    1.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.25 po
  • Poids
    0.38 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Une seule couche de tissu synthétique avec deux fils hélicoïdaux intégrés.
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène - Type A
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Les applications de chauffage et de ventilation, telles que l’admission d’air pour les unités de conversion au butane, les conduits d’air et de chauffage, les conduites de dégivrage, les connexions du filtre à air au carburateur, les conduits d’échappement, les conduites d’évacuation pour les égouts et les drains de remorque.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Matériau du tuyau
    Néoprène
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4663-1518
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -30 °F
  • Pression négative
    15 po Hg
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Plage de température
    -30 à 250 °F
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Chloroprène - Type A
  • CUP_NON
    072053678178
  • Pression de service
    20 psi

Aperçu

Description du fabricant
1 CONDUIT D'AIR 20SD 4663-1518
  • Prix par pied