Spécifications
Dimensions
- Espacement du déflecteur1.300 po
- Diamètre du tube de refroidissement0.250 po
- Taille de l’orifice de drainage0.375 NPT
- Longueur effective du tube27.12 po
- Espacement des trous de montage3.24 po
- Longueur totale27.12 po
- Taille du port - Côté coquilleNPT 1.000
- Taille du port - Côté tubeNPT 1.000
- Diamètre de la coquille3.25 po
- Poids24.00 lb
Détails
- Matériau du déflecteurAluminium/acier
- Matériau du bouchon d’extrémitéFonte
- Débit - Côté coquille15 gal/min
- Débit - Côté tube3.5 à 24.0 gal/min
- Matériau du jointHypalon
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale150 psi (tube), 300 psi (coquille)
- Matériau du support de montageAcier
- Nombre de laissez-passer2
- Liste des pièces
- Joint de bouchon de rechange302-1016 Hypalon, 302-1007 Durlon
- Support de pied de rechange206-0035
- Bouchon d’entrée de rechange double pas206-0008 Fonte
- Bouchon de retour de rechange206-0009 Fonte
- Anode en zinc de remplacement301-0004
- SérieCS
- Matériau de la coquilleAcier
- Matériau de la tubulureCuivre
Aperçu
- Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
- Construction en acier ou en acier inoxydable
- Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
- Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
- Température de fonctionnement 300 °F
- Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications
- Refroidissement : systèmes d’alimentation en fluides, concasseurs de roches, presses, cisailles, équipement de lubrification pour machines à papier, entraînements par engrenages, transmissions marines, etc.