Motion
RF ON 240DE20A1.0/12

HYDAC CORP
RF ON 240DE20A1.0/12

Filtre de conduite de retour basse pression - Série RF, taille 240 , débit maximal de 63 gal/min, 360 psi max, pression de fissuration de dérivation de 43 psi
N° D’ARTICLE MI02512415
N° MFRRF ON 240DE20A1.0/12
Prix747.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
RF ON 240DE20A1.0/12

Filtre de conduite de retour basse pression - Série RF, taille 240 , débit maximal de 63 gal/min, 360 psi max, pression de fissuration de dérivation de 43 psi
N° D’ARTICLE MI02512415
N° MFRRF ON 240DE20A1.0/12

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix747.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    240

Détails

  • Matériau du filtre
    Optimicron
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    63 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    360 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    RF
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi

Aperçu

Description du fabricant
RF ON 240DE20A1.0/12

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté