Motion
RF ON 330DL10A1.X/16

HYDAC CORP
RF ON 330DL10A1.X/16

Filtre de conduite de retour hydraulique 02061431 - Série RF, taille 330 , 10 microns, débit maximal 87 gal/min, Optimicron®, 360 psi max, sans indicateur - Port bouché, pression de fissuration de dérivation 43 psi, matériau d’élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI02512416
N° MFRRF ON 330DL10A1.X/16
Prix1,131.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
RF ON 330DL10A1.X/16

Filtre de conduite de retour hydraulique 02061431 - Série RF, taille 330 , 10 microns, débit maximal 87 gal/min, Optimicron®, 360 psi max, sans indicateur - Port bouché, pression de fissuration de dérivation 43 psi, matériau d’élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI02512416
N° MFRRF ON 330DL10A1.X/16
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
Prix1,131.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    282 mm
  • Longueur totale
    152 mm
  • Port 1 taille/type
    SAE 2 Code 61 Bride
  • Port 2 Taille/Type
    2 NPT
  • Taille
    330
  • Poids
    9.00 lb

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Aluminium
  • Style de bol
    Boîtier avec couvercle
  • Pression d’éclatement
    1440 psi
  • Cote d’affaissement
    290 psid
  • Matériau de l’élément
    Fibre de verre
  • Pression de fatigue
    478 psi à 700,000 cycles
  • Matériau du filtre
    Fonte ductile
  • Valeur nominale du filtre
    10 microns
  • Type de filtre
    Conduite de retour basse pression - Dans le réservoir
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Matériau de la tête
    Aluminium
  • Type d’indicateur
    Aucun indicateur - Port bouché
  • Matériau du couvercle
    Aluminium
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    87 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    360 psi
  • Type de support
    Optimicron®
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Configuration de montage
    Dans le réservoir, en ligne
  • Type de trou de montage
    4 Trous de montage
  • Type de montage
    Dans le réservoir, en ligne
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    RF
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi

Aperçu

Description du fabricant
RF ON 330DL10A1.0/16
  • Les filtres RF 30 sont fabriqués en plastique polyamide.
  • Les filtres RF 60 - 330 sont fabriqués en aluminium. L’alliage d’aluminium est résistant à l’eau - l’anodisation n’est pas requise pour les fluides à base d’eau élevée (HWBF).
  • Les filtres RF 660 - 1300 sont fabriqués en fonte ductile.
  • La conception du boîtier non soudé réduit les concentrations de stress et empêche les défaillances de fatigue.
  • Les options de port d'entrée/sortie comprennent NPT, bossage du joint torique à filetage droit SAE et bride SAE à 4 boulons pour faciliter l'installation sans adaptateurs coûteux.
  • Les joints toriques sont utilisés pour fournir une étanchéité positive et fiable. Le choix des joints toriques (caoutchouc nitrile, élastomère de fluorocarbone, caoutchouc éthylène-propylène) assure la compatibilité avec les huiles de pétrole, les fluides synthétiques, les glycols d’eau, les émulsions d’huile/d’eau et les fluides à base d’eau élevée.
  • Le couvercle boulonné nécessite un dégagement minimal pour le retrait.
  • Le panier de contamination réutilisable empêche la perte de contaminants retenus dans le réservoir pendant le remplacement de l’élément.
  • La pièce moulée monopièce offre une rigidité pour un montage en ligne ou dans le réservoir.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté