Spécifications
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- À utiliser avec la sérieVQC4000
- Orifice(s) du collecteur3/8 BSPT
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de postes6
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- SérieVQC
- Type de câblageConnecteur D-sub
Aperçu
- Pour montage sur base VQC4000 , vannes enfichables
- Conforme à la norme IP40
- Le connecteur D-sub réduit la main-d’œuvre tout en minimisant le câblage et en économisant de l’espace
- Connecteur D-sub 25 broches conforme aux normes MIL
- 1 à 12 stations disponibles en standard