Motion
NU 217 ECM/C4

SKF
NU 217 ECM/C4

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique
N° D’ARTICLE MI02514220
N° MFRNU 217 ECM/C4
Prix1,203.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 217 ECM/C4

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique
N° D’ARTICLE MI02514220
N° MFRNU 217 ECM/C4
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
Prix1,203.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    28 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572852545
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    2
  • CUP_NON
    7316572852545

Aperçu

Description du fabricant
NU 217 ECM C4 BRG