Motion
1491208000

SEALMASTER
1491208000

1491208000 Femelle filetée avec goujon mâle à l’extrémité de la tige droite - Qualité : Commerciale, Diamètre de l’alésage : 0.7500 po, Taille du filetage de la tige : 3/4-16, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI02514518
N° MFR1491208000
Prix569.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
1491208000

1491208000 Femelle filetée avec goujon mâle à l’extrémité de la tige droite - Qualité : Commerciale, Diamètre de l’alésage : 0.7500 po, Taille du filetage de la tige : 3/4-16, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI02514518
N° MFR1491208000
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
Prix569.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre de la tête
    1.7500 po
  • Largeur de la tête
    0,6870 po
  • Taille du filetage de la tige
    3/4-16
  • Taille du filetage
    3/4-16

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Dessin CAD
  • Grade
    Commercial
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1491208000
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350°
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Aucun
  • Capacité de charge statique radiale
    14000 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    CFF
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    662288726555

Aperçu

Description du fabricant
CFF 12Y BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer