Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie30 mm
- Alésage Diamètre1/2 po à 2-11/16 po
- Largeur de la face1.5 po
- Bride extérieure Diamètre6.36 po
- Diamètre du moyeu4.88 po
- Diamètre du pas6.416 po
- Poids9.20 lb
Détails
- Type de courroieGT3
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets2517
- Numéro CUP du fabricant698672126564
- MatérielFonte
- Nombre de brides2
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de Dents64
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672126564