Motion
D-Y59AZ
NPN solide direct en ligne
N° D’ARTICLE MI02516029
N° MFRD-Y59AZ
Prix51.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NPN solide direct en ligne
N° D’ARTICLE MI02516029
N° MFRD-Y59AZ
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
Prix51.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    40 mA
  • Hauteur totale
    5 mm
  • Longueur totale
    29 mm
  • Largeur totale
    6.2 mm
  • Poids
    87 g

Détails

  • Charge applicable
    Circuit IC, PLC relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Fil de connexion 5m
  • Comp. liquide
    Air
  • Tension de charge maximale
    28 V c.c.
  • Type de montage
    Directement
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, JIS C 0920
  • Action de commutation
    NPN (3 fils)

Aperçu

Description du fabricant
D-Y59AZ COMMUTATEUR AUTOMATIQUE
  • Commutateurs automatiques à semi-conducteurs
  • Usage général
  • Bande, rail, tige d’attache et styles de montage direct
  • Entrée électrique : œillet, connecteur, conduit de borne

Les clients ont également acheté