Motion
69A
Bouchon à usage général - Corps en acier, vanne unidirectionnelle, 1 – 11-1/2 NPTF, 220 psi, 3/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02516570
N° MFR69A
Prix419.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon à usage général - Corps en acier, vanne unidirectionnelle, 1 – 11-1/2 NPTF, 220 psi, 3/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02516570
N° MFR69A
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
Prix419.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Hexagonales
    1.56 po

Détails

  • Application
    Pneumatique, transfert de fluide
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    880 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Débit
    935.17 gal/min
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 6150-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1 po
  • Type de vanne
    Vanne unidirectionnelle
  • Pression de service
    220 psi
  • Plage de pression de service
    100 à 250 psi

Aperçu

Description du fabricant
69A BOUCHON EN LAITON FPT DE 2.5 CM
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon