Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage14.5000 po
- Code de taille de raccord5.5
- Longueur du demi-manchon6-7/32 po
- Distance de glissement maximale3.5625 po
- Diamètre extérieur16.7500 po
- Manchon extérieur Diamètre16.7500 po
- Salopette à manches Longueur6.2188 po
- Poids66.15 lb
Détails
- Type de boulonExposé
- Type de flexionManchon d’engrenage
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant5 1/2H EB SSLEEVE
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384949155
- Rpm max.5260 tr/min
- Type de produitManchons d’accouplement d’engrenage
- Types de produitsManchon coulissant
- SérieH
- Matériau du manchonAcier
- Type de manchonDiapositive
- Profil de la dentJoli
- Capacité de couple580000 po
- CUP_NON662384949155
Aperçu
- Grande capacité d'alésage avec joint torique. La conception d’accouplement d’engrenage la plus économique. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Les manchons d'accouplement de série H seront boulonnés à tous les accouplements concurrents de tailles 1 à 7 pour l'interchangeabilité dans les moitiés flexibles.