Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage9.5000 po
- Longueur totale de l’accouplement8.5000 po
- Code de taille de raccord3-1/2
- Diamètre du moyeu7.7500 po
- Longueur jusqu’à Alésage4.0313 po
- Désalignement angulaire maximal0.5 °
- Alésage maximal Diamètre3.7500 po
- Alésage min. Diamètre0.0000 po
- Diamètre extérieur11.0000 po
- Longueur totale8.5000 po
- Manchon extérieur Diamètre11.0000 po
- Poids127.34 lb
Détails
- Type de boulonExposé
- Type d’alésageAlésage brut
- Dessin CAD
- Caractéristiques de conceptionBoulon exposé / Raccord rigide flexible
- Type de flexionFlex-Rigid
- Puissance à 100 tr/min235 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone moyen
- ComprendMoyeux (1) Manchon (1) Joint rigide (1) (2)
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant3 1/2F EB FR
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384010312
- Rpm max.6000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-40 à +190 °F
- Couple de crête296000 po
- Caractéristiques de performanceTrou de lubrification
- Type de produitAccouplements d’engrenage complets
- SérieRAPIDE
- Matériau du manchonAcier au carbone
- Type de manchonBride
- Profil de la dentDent à moyeu à face droite Involute
- Capacité de couple148000 po
- CUP_NON662384010312
Aperçu
- Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.