Motion
3 1/2F EB MSSLEEVE

KOP-FLEX
3 1/2F EB MSSLEEVE

Manchon de couplage coulissant - Fast's, 3.5, exposé, 11 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI02517426
N° MFR3 1/2F EB MSSLEEVE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
3 1/2F EB MSSLEEVE

Manchon de couplage coulissant - Fast's, 3.5, exposé, 11 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI02517426
N° MFR3 1/2F EB MSSLEEVE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    9.5000 po
  • Code de taille de raccord
    3.5
  • Longueur du demi-manchon
    4-15/32 po
  • Distance de glissement maximale
    3.2188 po
  • Diamètre extérieur
    11.0000 po
  • Manchon extérieur Diamètre  
    11.0000 po
  • Salopette à manches Longueur  
    4.4688 po
  • Poids
    33.98 lb

Détails

  • Type de boulon
    Exposé
  • Type de flexion
    Manchon d’engrenage
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3 1/2F EB MSSLEEVE
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384997088
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Manchons d’accouplement d’engrenage
  • Types de produits
    Manchon à glissière moyen
  • Série
    Rapides
  • Matériau du manchon
    Acier
  • Type de manchon
    Glissière moyenne
  • Profil de la dent
    Joli
  • Capacité de couple
    148000 po

Aperçu

Description du fabricant
3 1/2F EB MSSLEEVE
  • Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.