Motion
3F MMHUB10

KOP-FLEX
3F MMHUB10

Moyeu de couplage d’engrenages - 3, 2.78 à 3.249 po, cône de moteur d’usine fini avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI02517467
N° MFR3F MMHUB10
Prix1,865.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
3F MMHUB10

Moyeu de couplage d’engrenages - 3, 2.78 à 3.249 po, cône de moteur d’usine fini avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI02517467
N° MFR3F MMHUB10
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
Votre prix1,865.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.2480 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    7-5/16 po
  • Code de taille de raccord
    3
  • Diamètre du moyeu
    4.1250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/4 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.5000 po
  • Taille du châssis du moteur de l'usine
    610, 810, AC18
  • Diamètre extérieur
    9.4375 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    9.4375 po
  • Poids
    13.2400 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de composant
    Concentrateur de moteur d’usine
  • Type de flexion
    Équipement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384933123
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    RAPIDES
  • Profil de la dent
    Droit
  • Capacité de couple
    101000
  • CUP_NON
    662384933123

Aperçu

Description du fabricant
3F MMHUB10
  • Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté