Motion
4F EB FR

KOP-FLEX
4F EB FR

2280543 Accouplement d’engrenage complet – Taille de cliquet 4, solide, boulon exposé, Flex-Rigid, 12.5000 po de diamètre extérieur, 9.5010 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02517533
N° MFR4F EB FR
Prix8,947.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
4F EB FR

2280543 Accouplement d’engrenage complet – Taille de cliquet 4, solide, boulon exposé, Flex-Rigid, 12.5000 po de diamètre extérieur, 9.5010 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02517533
N° MFR4F EB FR
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
Prix8,947.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    11.0000 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    9.7500 po
  • Code de taille de raccord
    4
  • Diamètre du moyeu
    9.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.4375 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.5 °
  • Alésage maximal Diamètre  
    4.2500 po
  • Alésage min. Diamètre  
    0.0000 po
  • Diamètre extérieur
    12.5000 po
  • Longueur totale
    9.7500 po
  • Manchon extérieur Diamètre  
    12.5000 po
  • Poids
    181.72 lb

Détails

  • Type de boulon
    Exposé
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Dessin CAD
  • Caractéristiques de conception
    Boulon exposé / Raccord rigide flexible
  • Type de flexion
    Flex-Rigid
  • Puissance à 100 tr/min
    375 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone moyen
  • Comprend
    Moyeux (1) Manchon (1) Joint rigide (1) (2)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4F EB FR
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384010329
  • Rpm max.
    5260 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +190 °F
  • Couple de crête
    472000 po
  • Caractéristiques de performance
    Trou de lubrification
  • Type de produit
    Accouplements d’engrenage complets
  • Série
    RAPIDE
  • Matériau du manchon
    Acier au carbone
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Dent à moyeu à face droite Involute
  • Capacité de couple
    236000 po
  • CUP_NON
    662384010329

Aperçu

Description du fabricant
4F EB FR
  • Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif