Motion
4F MSHUB

KOP-FLEX
4F MSHUB

Concentrateur de couplage d’engrenages - 4, 4-1/4 po, alésage brut, Full Flex
N° D’ARTICLE MI02517546
N° MFR4F MSHUB
Prix7,313.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
4F MSHUB

Concentrateur de couplage d’engrenages - 4, 4-1/4 po, alésage brut, Full Flex
N° D’ARTICLE MI02517546
N° MFR4F MSHUB
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
Prix7,313.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.2500 po
  • Code de taille de raccord
    4
  • Diamètre du moyeu
    5.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.1875 po
  • Diamètre extérieur
    12.5000 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    12.5000 po
  • Poids
    41.8000 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Type de composant
    Moyeu flexible à glissière de taille moyenne
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384978797
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    5260 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    RAPIDES
  • Profil de la dent
    Droit
  • Capacité de couple
    236000
  • CUP_NON
    662384978797

Aperçu

Description du fabricant
4F MSHUB
  • Pointes dentées pour le pilotage. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif