Spécifications
Dimensions
- Longueur totale de l’accouplement8.6250 po
- Code de taille de raccord4
- Longueur jusqu’à Alésage4.4375 po
- Alésage maximal Diamètre4.2500 po
- Alésage min. Diamètre0.0000 po
- Diamètre extérieur12.5000 po
- Longueur totale8.6250 po
- Manchon extérieur Diamètre12.5000 po
- Poids173.88 lb
Détails
- Type de boulonCouvert
- Type d’alésageAlésage brut
- Dessin CAD
- Type de flexionFlex-Rigid
- Puissance à 100 tr/min375 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone moyen
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant4F SB FR
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384010244
- Rpm max.5260 tr/min
- Couple de crête472000 po
- Type de produitAccouplements d’engrenage complets
- SérieRAPIDE
- Matériau du manchonAcier au carbone
- Type de manchonBride
- Profil de la dentDent à moyeu à face droite Involute
- Capacité de couple236000 po
- CUP_NON662384010244
Aperçu
- Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.