Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord5.5
- Diamètre extérieur16.7500 po
- Poids1.63 lb
Détails
- Type de boulonExposé
- ComprendDisque à flotteur à bout limité
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384268850
- MatérielDisque phénolique
- Type de produitComposants de couplage d’engrenage
- Types de produitsDisque à flotteur à bout limité
- SérieRapide
- CUP_NON662384268850
Aperçu
- Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.