Motion
5F EB FF

KOP-FLEX
5F EB FF

2275683 Accouplement d’engrenage complet - Taille de cliquet 5, solide, boulon exposé, Flexion complète
N° D’ARTICLE MI02517577
N° MFR5F EB FF
Prix18,153.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
5F EB FF

2275683 Accouplement d’engrenage complet - Taille de cliquet 5, solide, boulon exposé, Flexion complète
N° D’ARTICLE MI02517577
N° MFR5F EB FF
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
Prix18,153.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    13.5000 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    12.0625 po
  • Code de taille de raccord
    5
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    6.0313 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    5.5000 po
  • Alésage min. Diamètre  
    3.2500 po
  • Diamètre extérieur
    15.3125 po
  • Longueur totale
    12.0625 po
  • Manchon extérieur Diamètre  
    15.3125 po
  • Poids
    332.14 lb

Détails

  • Type de boulon
    Exposé
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Dessin CAD
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Puissance à 100 tr/min
    700 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone moyen
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5F EB FF
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384010152
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Couple de crête
    882000 po
  • Type de produit
    Accouplements d’engrenage complets
  • Série
    RAPIDE
  • Matériau du manchon
    Acier au carbone
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Dent à moyeu à face droite Involute
  • Capacité de couple
    441000 po
  • CUP_NON
    662384010152

Aperçu

Description du fabricant
5F EB FF
  • Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif