Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage13.1875 po
- Longueur totale de l’accouplement12.0625 po
- Code de taille de raccord5
- Longueur jusqu’à Alésage6.0313 po
- Alésage maximal Diamètre5.5000 po
- Alésage min. Diamètre3.2500 po
- Diamètre extérieur15.3125 po
- Longueur totale12.0625 po
- Manchon extérieur Diamètre15.3125 po
- Poids317.68 lb
Détails
- Type de boulonCouvert
- Type d’alésageAlésage brut
- Dessin CAD
- Type de flexionPleine flexibilité
- Puissance à 100 tr/min700 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone moyen
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant5F SB FF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384010077
- Rpm max.4300 tr/min
- Couple de crête882000 po
- Type de produitAccouplements d’engrenage complets
- SérieRAPIDE
- Matériau du manchonAcier au carbone
- Type de manchonBride
- Profil de la dentDent à moyeu à face droite Involute
- Capacité de couple441000 po
- CUP_NON662384010077
Aperçu
- Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.