Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord6
- Diamètre extérieur18.0000 po
- Poids2.06 lb
Détails
- Type de boulonExposé
- ComprendPlaque de flotteur d’extrémité
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384268867
- MatérielDisque phénolique
- Type de produitComposants de couplage d’engrenage
- Types de produitsDisque à flotteur à bout limité
- SérieRapide
Aperçu
- Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.