Motion
7F LEFD

KOP-FLEX
7F LEFD

Composant de couplage d’engrenage 1960855 - disque LEF, taille de couplage : 7, série Fast's
N° D’ARTICLE MI02517637
N° MFR7F LEFD
Prix2,128.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
7F LEFD

Composant de couplage d’engrenage 1960855 - disque LEF, taille de couplage : 7, série Fast's
N° D’ARTICLE MI02517637
N° MFR7F LEFD
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
Prix2,128.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    7
  • Diamètre extérieur
    21.0000 po
  • Poids
    3.75 lb

Détails

  • Type de boulon
    Exposé
  • Comprend
    Plaque de flotteur d’extrémité
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384268874
  • Matériel
    Disque phénolique
  • Type de produit
    Composants de couplage d’engrenage
  • Types de produits
    Disque à flotteur à bout limité
  • Série
    Rapide
  • CUP_NON
    662384268874

Aperçu

Description du fabricant
7F LEFD
  • Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon