Motion
203 KD 1 LL

KOP-FLEX
203 KD 1 LL

Raccord de disque complet 2287035 - série KD1, à couplage étroit, alésage brut, 7.3100 po OAL, matériau de moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02518263
N° MFR203 KD 1 LL
Prix6,195.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
203 KD 1 LL

Raccord de disque complet 2287035 - série KD1, à couplage étroit, alésage brut, 7.3100 po OAL, matériau de moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02518263
N° MFR203 KD 1 LL
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
Prix6,195.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    203
  • Distance entre les arbres
    0.190 po
  • Diamètre du moyeu
    3.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.56 po
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.0900 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.75 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.75 po
  • Diamètre extérieur
    6.5000 po
  • Longueur totale
    7.3100 po
  • Poids
    25.60 lb

Détails

  • Gamme d’alésages
    0.75 à 2.75 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Dessin CAD
  • Configuration
    2 moyeux longs
  • Type de couplage de disque
    Fermer couplé
  • Forme du disque
    Festonné
  • Puissance à 100 tr/min
    22.9 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Comprend
    2 moyeux longs
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    203 KD 1 LL
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384090321
  • Rpm max.
    4100 tr/min
  • Nombre de disques
    2
  • Couple de crête
    2400 pi-lb
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    KD1
  • Capacité de couple
    14400 po
  • CUP_NON
    662384090321

Aperçu

Description du fabricant
203 KD 1 LL
  • Conception à couplage à disque fermé avec moyeux réversibles pour s’adapter à diverses séparations d’arbres. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques MT (couple moyen) pour les applications de service moyen. Satisfait au solde AGMA Classe 8 hors tablette et peut être un composant équilibré par rapport à AGMA Classe 9.