Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord204
- Distance entre les arbres0.500 po
- Diamètre du moyeu4.3200 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.38 po
- Mauvais alignement axial maximal0.0550 po
- Diamètre maximal de l’alésage3 po
- Diamètre min. de l’alésage1 po
- Diamètre extérieur6.3800 po
- Longueur totale5.2600 po
- Poids25.99 lb
Détails
- Gamme d’alésages1 à 3 po
- Type d’alésageStock brut
- Dessin CAD
- Configuration2 moyeux standard
- Type de couplage de disqueFlexion simple
- Forme du disqueFestonné
- Puissance à 100 tr/min57.1 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Comprend2 moyeux standard
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant204 KD 4 SS
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384154764
- Rpm max.13000 tr/min
- Nombre de disques1
- Couple de crête6000 pi-lb
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieKD4
- Capacité de couple36000 po
- CUP_NON662384154764
Aperçu
- Raccords à disque simple Flex pour les applications de désalignement angulaire seulement. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Généralement utilisé à chaque extrémité d’un arbre flottant.