Motion
254 KD 10 CA

KOP-FLEX
254 KD 10 CA

Assemblages centraux de couplage de disque - Taille de 254 lb, type d’assemblage central, 6-1/4 po, 8.72 (un moyeu inversé) dans OAL
N° D’ARTICLE MI02518494
N° MFR254 KD 10 CA
Prix5,903.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
254 KD 10 CA

Assemblages centraux de couplage de disque - Taille de 254 lb, type d’assemblage central, 6-1/4 po, 8.72 (un moyeu inversé) dans OAL
N° D’ARTICLE MI02518494
N° MFR254 KD 10 CA
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
Prix5,903.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord extérieur Diamètre  
    7.62 po
  • Accouplement global Longueur  
    6-1/4 po, 8.72 po (un moyeu inversé)
  • Code de taille de raccord
    254
  • Distance entre Arbres  
    0.19 po
  • Diamètre extérieur
    7.6250 po
  • Poids
    26.20 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Assemblage central
  • Comprend
    (2) blocs de disques, (2) ensembles de fixations de blocs de disques
  • Instructions d’installation
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    254 KD 10 CA
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384155990
  • Type de produit
    Assemblages centraux de couplage de disque
  • Série
    KD10
  • CUP_NON
    662384155990

Aperçu

Description du fabricant
254 KD 10 CA
  • Composant de l'assemblage central de l'accouplement à disque à couplage fermé avec moyeux réversibles pour s'adapter à diverses séparations d'arbres. Paquets de disques semi-unitaires pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HS (à couple élevé, semi-unitaires) pour les applications de service moyen et intensif. Satisfait au solde AGMA Classe 8 hors tablette et peut être un composant équilibré par rapport à AGMA Classe 9.