Motion
254 KD 4 SS

KOP-FLEX
254 KD 4 SS

2434710 Accouplement complet de disque - Série KD4, Single Flex, Alésage brut, 6.5700 po OAL, matériau de moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02518625
N° MFR254 KD 4 SS
Prix4,654.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
254 KD 4 SS

2434710 Accouplement complet de disque - Série KD4, Single Flex, Alésage brut, 6.5700 po OAL, matériau de moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02518625
N° MFR254 KD 4 SS
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
Prix4,654.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    254
  • Distance entre les arbres
    0.570 po
  • Diamètre du moyeu
    5.3400 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3 po
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.0700 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.75 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    1 po
  • Diamètre extérieur
    7.6200 po
  • Longueur totale
    6.5700 po
  • Poids
    47.02 lb

Détails

  • Gamme d’alésages
    1 à 3.75 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Dessin CAD
  • Configuration
    2 moyeux standard
  • Type de couplage de disque
    Flexion simple
  • Forme du disque
    Festonné
  • Puissance à 100 tr/min
    82.5 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Comprend
    2 moyeux standard
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    254 KD 4 SS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384154788
  • Rpm max.
    11200 tr/min
  • Nombre de disques
    1
  • Couple de crête
    8667 pi-lb
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    KD4
  • Capacité de couple
    52000 po
  • CUP_NON
    662384154788

Aperçu

Description du fabricant
254 KD 4 SS
  • Raccords à disque simple Flex pour les applications de désalignement angulaire seulement. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Généralement utilisé à chaque extrémité d’un arbre flottant.