Motion
304 KD 20 SHUB

KOP-FLEX
304 KD 20 SHUB

Concentrateur de couplage de disque 2423028 - 304 lb, 4-3/4 po de diamètre extérieur, 9-1/4 po de diamètre extérieur, acier
N° D’ARTICLE MI02518758
N° MFR304 KD 20 SHUB
Prix3,233.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
304 KD 20 SHUB

Concentrateur de couplage de disque 2423028 - 304 lb, 4-3/4 po de diamètre extérieur, 9-1/4 po de diamètre extérieur, acier
N° D’ARTICLE MI02518758
N° MFR304 KD 20 SHUB
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
Votre prix3,233.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4-3/4 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    15.13 po
  • Code de taille de raccord
    304
  • Distance entre les arbres
    7 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    9-1/4 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    6-3/4 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.3800 po
  • Taille maximale de l’alésage
    4.7500 po
  • Longueur totale
    3.3800 po
  • Poids
    37.11

Détails

  • Gamme d’alésages
    1.5000 à 4.7500 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de composant
    Concentrateur standard
  • Type de couplage
    Accouplement de disque
  • Puissance à 100 tr/min
    141 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de lubrification
    Non lubrifié
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384144000
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    9900 tr/min
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    KD20
  • Capacité de couple
    89000 po
  • CUP_NON
    662384144000

Aperçu

Description du fabricant
304 KD 20 SHUB
  • Composant de moyeu standard pour accouplement d'entretoise avec section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile
  • Spécialement conçu pour répondre aux spécifications API 610
  • Satisfaire au solde AGMA de classe 9 hors tablette et peut être équilibré par rapport à la classe AGMA 10 ou 11