Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord304
- Distance entre les arbres9.000 po
- Diamètre du moyeu6.1600 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.56 po
- Mauvais alignement axial maximal0.1700 po
- Diamètre maximal de l’alésage4.5 po
- Diamètre min. de l’alésage1.5 po
- Diamètre extérieur9.0000 po
- Longueur totale16.1200 po
- Poids102.50 lb
Détails
- Gamme d’alésages1.5 à 4.5 po
- Type d’alésageStock brut
- Dessin CAD
- Configuration2 moyeux standard
- Type de couplage de disqueAccouplement de l’entretoise
- Forme du disqueFestonné
- Puissance à 100 tr/min141 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Comprend2 moyeux standard
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant304 KD 21SS900
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384153521
- Rpm max.9900 tr/min
- Nombre de disques2
- Couple de crête14833 pi-lb
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieKD21
- Capacité de couple89000 po
- CUP_NON662384153521
Aperçu
- Couplage d'entretoise avec conception économique à 3 composants. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Respectez le solde AGMA de classe 9 hors tablette. Le solde par rapport à AGMA 10 ou la conformité avec API610 sont des options disponibles.