Motion
15 UB RHUB

KOP-FLEX
15 UB RHUB

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 1.5, gros stock
N° D’ARTICLE MI02519719
N° MFR15 UB RHUB
Prix1,496.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
15 UB RHUB

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 1.5, gros stock
N° D’ARTICLE MI02519719
N° MFR15 UB RHUB
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
Prix1,496.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    4.4100 po
  • Taille du raccord
    15
  • Code de taille de raccord
    1.5
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    4-3/4 po
  • Diamètre extérieur
    6.6250 po
  • Poids
    14.00

Détails

  • Type d’alésage
    RSB
  • Type de composant
    Concentrateur rigide
  • Type de couplage
    Accouplement élastomère
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    15 UB RHUB
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384109566
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    6900 tr/min
  • Modèle
    Max-C
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    UB
  • Style
    UB
  • Capacité de couple
    4400 po
  • CUP_NON
    662384109566

Aperçu

Description du fabricant
15 UB RHUB
  • Conception non lubrifiée pour les applications industrielles les plus difficiles. Fournit un amortissement de torsion pour réduire les vibrations de torsion et amortir les charges de choc. Conception redondante à sécurité intégrée avec pièces de verrouillage. Facile à assembler et à utiliser dans un environnement chaud, humide et dur.