Motion
20  K2 EFFETS

KOP-FLEX
20 K2 EFFS

Fixation de la bague d’extrémité du raccord de mâchoire - 2 lb
N° D’ARTICLE MI02519723
N° MFR20 K2 EFFS
Prix39.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
20 K2 EFFS

Fixation de la bague d’extrémité du raccord de mâchoire - 2 lb
N° D’ARTICLE MI02519723
N° MFR20 K2 EFFS
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
Prix39.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    20
  • Code de taille de raccord
    2
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Type de composant
    Ensemble de fixations de bague d’extrémité
  • Type de couplage
    Accouplement élastomère
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20 K2 EFFETS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384839302
  • Modèle
    Max-C
  • Type de produit
    Pièces et kits de couplage de mâchoire
  • Types de produits
    Fixation de la bague d’extrémité
  • Série
    Kop Flex
  • Style
    K2
  • CUP_NON
    662384839302

Aperçu

Description du fabricant
20 K2 EFFETS
  • Conception non lubrifiée pour les applications industrielles les plus difficiles. Fournit un amortissement de torsion pour réduire les vibrations de torsion et amortir les charges de choc. Conception redondante à sécurité intégrée avec pièces de verrouillage. Facile à assembler et à utiliser dans un environnement chaud, humide et dur.