Spécifications
Dimensions
- Longueur totale de l’accouplement9.8800 po
- Taille du raccord35
- Code de taille de raccord3.5
- Diamètre de l’extrémité du moyeu10-1/2 po
- Diamètre extérieur7.2100 po
- Poids126.00
Détails
- Type d’alésageRSB
- Type de composantConcentrateur rigide
- Type de couplageAccouplement élastomère
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant35 K2 RHUB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384122374
- MatérielAcier au carbone
- Rpm max.4090 tr/min
- ModèleMax-C
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- SérieK2
- StyleK2
- Capacité de couple126000 po
- CUP_NON662384122374
Aperçu
- Conception non lubrifiée pour les applications industrielles les plus difficiles. Fournit un amortissement de torsion pour réduire les vibrations de torsion et amortir les charges de choc. Conception redondante à sécurité intégrée avec pièces de verrouillage. Facile à assembler et à utiliser dans un environnement chaud, humide et dur.